Cubispot - CARY IRC80 39W 4120Lm 3000°K NOIR - 7483932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4141 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277574
Réf. Sonepar
00553327757
Réf. Fournisseur
7483932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4141 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CARY IRC80 39W 4120Lm 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7483932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


