Cubispot - CARY IRC80 DALI 19W 1949Lm 3000°K GRIS - 7501935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1812 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277703
Réf. Sonepar
00553327770
Réf. Fournisseur
7501935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1812 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7501935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


