Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2612Lm 3000°K BLANC - 7502731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2444 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277772
Réf. Sonepar
00553327777
Réf. Fournisseur
7502731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2444 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CARY IRC80 DALI 27W 2612Lm 3000°K BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


