Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2688Lm 3500°K NOIR - 7502752

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 DALI 27W 2688Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2486 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277840

Réf. Sonepar

00553327784

Réf. Fournisseur

7502752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2486 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7502752

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cary irc80 dali 27w 2688lm 3500°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur