Cubispot - CARY IRC80 DALI 39W 4326Lm 4000°K NOIR - 7503942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4318 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673277994
Réf. Sonepar
00553327799
Réf. Fournisseur
7503942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4318 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CARY IRC80 DALI 39W 4326Lm 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7503942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


