Cubispot - CARY IRC80 DALI 39W 4326Lm 4000°K BLANC - 7503941

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC80 DALI 39W 4326Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4318 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673277987

Réf. Sonepar

00553327798

Réf. Fournisseur

7503941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4318 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARY IRC80 DALI 39W 4326Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7503941

De la gamme de produit : Encastrés leds