Cubispot - CARY IRC90 19W 1670Lm 3000°K BLANC - 7491931

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 19W 1670Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1551 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278076

Réf. Sonepar

00553327807

Réf. Fournisseur

7491931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1551 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

CARY IRC90 19W 1670Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7491931

De la gamme de produit : Encastrés leds