Cubispot - CARY IRC90 19W 1754Lm 4000°K GRIS - 7491945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1576 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673278120
Réf. Sonepar
00553327812
Réf. Fournisseur
7491945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1576 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC90 19W 1754Lm 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


