Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 27W 2237Lm 3000°K NOIR - 7492732

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 27W 2237Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2093 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2093...2093 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278175

Réf. Sonepar

00553327817

Réf. Fournisseur

7492732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2093 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2093...2093 lm

CARY IRC90 27W 2237Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7492732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot