Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 27W 2304Lm 3500°K BLANC - 7492751

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 27W 2304Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278229

Réf. Sonepar

00553327822

Réf. Fournisseur

7492751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARY IRC90 27W 2304Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7492751

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot