Cubispot - CARY IRC90 27W 2351Lm 4000°K BLANC - 7492741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2126 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673278199
Réf. Sonepar
00553327819
Réf. Fournisseur
7492741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2126 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CARY IRC90 27W 2351Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7492741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


