Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 39W 3529Lm 3000°K BLANC - 7493931

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 39W 3529Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3508 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278342

Réf. Sonepar

00553327834

Réf. Fournisseur

7493931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3508 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7493931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cary irc90 39w 3529lm 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot