Cubispot - CARY IRC90 39W 3529Lm 3000°K GRIS - 7493935

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 39W 3529Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3508 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278366

Réf. Sonepar

00553327836

Réf. Fournisseur

7493935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3508 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARY IRC90 39W 3529Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7493935

De la gamme de produit : Encastrés leds