Cubispot - CARY IRC90 39W 3634Lm 3500°K GRIS - 7493955

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 39W 3634Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3561 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278427

Réf. Sonepar

00553327842

Réf. Fournisseur

7493955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3561 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARY IRC90 39W 3634Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7493955

De la gamme de produit : Encastrés leds