Cubispot - CARY IRC90 40W 3102Lm 3000°K BLANC - 7491231

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 40W 3102Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2957 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278250

Réf. Sonepar

00553327825

Réf. Fournisseur

7491231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2957 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

CARY IRC90 40W 3102Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7491231

De la gamme de produit : Encastrés leds