Cubispot - CARY IRC90 40W 3102Lm 3000°K GRIS - 7491235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2957 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673278274
Réf. Sonepar
00553327827
Réf. Fournisseur
7491235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2957 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7491235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cary irc90 40w 3102lm 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


