Cubispot - CARY IRC90 40W 3194Lm 3500°K GRIS - 7491255

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 40W 3194Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2998 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278335

Réf. Sonepar

00553327833

Réf. Fournisseur

7491255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2998 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARY IRC90 40W 3194Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7491255

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot