Cubispot - CARY IRC90 40W 3259Lm 4000°K GRIS - 7491245

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 40W 3259Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3002 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673278304

Réf. Sonepar

00553327830

Réf. Fournisseur

7491245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3002 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARY IRC90 40W 3259Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7491245

De la gamme de produit : Encastrés leds