Cubispot - CARY IRC90 45W 3979Lm 3000°K BLANC - 7495731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3969 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673278434
Réf. Sonepar
00553327843
Réf. Fournisseur
7495731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3969 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7495731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cary irc90 45w 3979lm 3000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


