Cubispot - CARY IRC90 45W 4183Lm 4000°K NOIR - 7495742

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 45W 4183Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4170 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278472

Réf. Sonepar

00553327847

Réf. Fournisseur

7495742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4170 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARY IRC90 45W 4183Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7495742

De la gamme de produit : Encastrés leds