Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1670Lm 3000°K BLANC - 7531931

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1670Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1551 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • flux lumineux - 1551...1551 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278526

Réf. Sonepar

00553327852

Réf. Fournisseur

7531931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1551 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

flux lumineux:

1551...1551 lm

CARY IRC90 DALI 19W 1670Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7531931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot