Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1719Lm 3500°K GRIS - 7531955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1573 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673278601
Réf. Sonepar
00553327860
Réf. Fournisseur
7531955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1573 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7531955
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


