Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1754Lm 4000°K NOIR - 7531942

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1754Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1576 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278564

Réf. Sonepar

00553327856

Réf. Fournisseur

7531942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1576 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7531942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cary irc90 dali 19w 1754lm 4000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot