Cubispot - CARY IRC90 DALI 27W 2237Lm 3000°K BLANC - 7532731

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 27W 2237Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2093 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278618

Réf. Sonepar

00553327861

Réf. Fournisseur

7532731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2093 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARY IRC90 DALI 27W 2237Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7532731

De la gamme de produit : Encastrés leds