Cubispot - CARY IRC90 DALI 39W 3634Lm 3500°K NOIR - 7533952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3561 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673278861
Réf. Sonepar
00553327886
Réf. Fournisseur
7533952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3561 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7533952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cary irc90 dali 39w 3634lm 3500°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


