Cubispot - CARY IRC90 DALI 40W 3102Lm 3000°K GRIS - 7531235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2957 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673278724
Réf. Sonepar
00553327872
Réf. Fournisseur
7531235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2957 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC90 DALI 40W 3102Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


