Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 3979Lm 3000°K NOIR - 7535732

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 3979Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3969 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278892

Réf. Sonepar

00553327889

Réf. Fournisseur

7535732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3969 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARY IRC90 DALI 45W 3979Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7535732

De la gamme de produit : Encastrés leds