Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 4097Lm 3500°K BLANC - 7535751

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 4097Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4030 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278946

Réf. Sonepar

00553327894

Réf. Fournisseur

7535751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4030 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARY IRC90 DALI 45W 4097Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7535751

De la gamme de produit : Encastrés leds