Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 4183Lm 4000°K BLANC - 7535741

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 DALI 45W 4183Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4170 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278915

Réf. Sonepar

00553327891

Réf. Fournisseur

7535741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4170 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARY IRC90 DALI 45W 4183Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7535741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot