Non retournable

Cubispot - CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm NOIR - 748AR22

CopieCopie
Cubispot - CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3078 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673278984

Réf. Sonepar

00553327898

Réf. Fournisseur

748AR22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3078 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CARY LED ART IRC98 39W 3078Lm NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 748AR22

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot