Cubispot - CARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3694Lm NOIR - 748B222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3694 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279042
Réf. Sonepar
00553327904
Réf. Fournisseur
748B222
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3694 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
CARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3694Lm NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 748B222
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


