Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5633831

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069834

Réf. Sonepar

00553306983

Réf. Fournisseur

5633831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633831

De la gamme de produit : Projecteurs leds