Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 23° + PATERE GRIS - 5633835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069858
Réf. Sonepar
00553306985
Réf. Fournisseur
5633835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


