Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC - 5632231

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045616

Réf. Sonepar

00553632231

Réf. Fournisseur

5632231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 19w 2339lm 3000k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.