Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5633332

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069506

Réf. Sonepar

00553306950

Réf. Fournisseur

5633332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633332

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot