Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2339Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5632831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005788
Réf. Sonepar
00553632831
Réf. Fournisseur
5632831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 19w 2339lm 3000k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


