Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC - 5636231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046248
Réf. Sonepar
00553304624
Réf. Fournisseur
5636231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5636231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


