Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 37° + PATERE BLANC - 5633351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069551
Réf. Sonepar
00553306955
Réf. Fournisseur
5633351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


