Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5632855

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069483

Réf. Sonepar

00553306948

Réf. Fournisseur

5632855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 19W 2407Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632855

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot