Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5633841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069865
Réf. Sonepar
00553306986
Réf. Fournisseur
5633841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


