Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + ADAPT BLANC - 5632041

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673005757

Réf. Sonepar

00553632041

Réf. Fournisseur

5632041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632041

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 19w 2455lm 4000k 49° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot