Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS - 5632045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005771
Réf. Sonepar
00553632045
Réf. Fournisseur
5632045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 19w 2455lm 4000k 49° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


