Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5632042

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673005764

Réf. Sonepar

00553632042

Réf. Fournisseur

5632042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 19w 2455lm 4000k 49° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot