Cubispot - CHAGA IRC80 19W 2455Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5632842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005825
Réf. Sonepar
00553632842
Réf. Fournisseur
5632842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 19w 2455lm 4000k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


