Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5633531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069650
Réf. Sonepar
00553306965
Réf. Fournisseur
5633531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


