Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3134Lm 3000K 49° + ADAPT BLANC - 5631231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005603
Réf. Sonepar
00553631231
Réf. Fournisseur
5631231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 27w 3134lm 3000k 49° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


