Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3226Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC - 5636531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046330
Réf. Sonepar
00553304633
Réf. Fournisseur
5636531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC80 27W 3226Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


