Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC - 5633241

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045678

Réf. Sonepar

00553633241

Réf. Fournisseur

5633241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633241

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 23° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot