Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5634241

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045739

Réf. Sonepar

00553634241

Réf. Fournisseur

5634241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634241

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot