Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5634242

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045746

Réf. Sonepar

00553634242

Réf. Fournisseur

5634242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot